ESCO Dia30mmx1.0M Anti-Slip Grip Heat Shrink

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
MaterialPolyolefin
Base MaterialPolyolefin
Tape Width (mm)30
Tape Length (m)1
Overall Length (m)1
Inner Diameter After Shrinkage (Φmm)15
Inner Diameter Before Shrinkage (Φmm)30
Main applicationAnti-slip function

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It shrinks (diameter) by 50% when heated at 110°C.
For slip prevention of pipes, rods, wooden handles, etc.
RoHS compliant product

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan