ESCO Ac250/Dc125V/2A/2-Pole Circuit Protector/Frame 30

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Number of Poles2
Rated Voltage (V)AC250/DC125
Rated Current (A)2
Rated Breaking Capacity (kA)2.5
Operating PatternsMedium speed type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan