ESCO 0.5X915mmx10M PVC Film Clear

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
ShapePlastic curtain
ColorClear
Length (m)10
MaterialPVC
Thickness (mm)0.5
Width (mm)915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait