ESCO 0.5X915mmx 5M Made of PVC Film Clear

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ShapePlastic curtain
ColorClear
Length (m)5
MaterialPVC
Thickness (mm)0.5
Width (mm)915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan