ESCO 250Vx 30A Cylindrical Encrofuse Blade Type

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
TypeTube fuse
Size (mm)Φ16x50
Overall Length (mm)80
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)30
Breaking Current (A)2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan