ESCO 1.0mm Ballpoint Pen Red 10 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)140
Product TypeBody
Ink ColorRed
InkOil-based
MethodKnock type
Color (axis)Red
Number of ColorsSingle color
Pen RefillsEA765 MG-164 (black), MG-165 (red), MG-166 (blue)
Quantity (pcs)10
Tip Size (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan