ESCO Part Tray Stacked/Blue 125X173X 75mm (Kotak Sparepart)

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorBlue (dark blue)
External Dimensions/Height (mm)75
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)150
Depth (mm)173
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)112
Effective Internal Dimensions/Height (mm)70~42
External dimensions, frontage (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be stacked.
Can be attached to EA661CB-1.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan