ESCO 38mm Buckle Rotary/Plastic

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
MaterialPolyacetanol resin
Rotation Angle (°)90 (one side: 45)
Suitable Band Width (mm)38
Dimensions (mm)46x69x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Front push release type, rotation mechanism.
A product with excellent operability of the front push method.
It can also be inserted diagonally.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan