ESCO T 6X25mm Torx Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)25
Tip SizeT6
Tip ShapeTorx
Hex Size across Flats (mm)6.35
Double-headed FunctionOne head
Quantity per Set (pieces)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan