ESCO Copper Sheet

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialTough pitch copper (C1100)
Length (mm)300
Width (mm)300
Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent electrical and thermal ductility.
Good weldability, corrosion resistance, and weather resistance.
For electrical machinery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan