ESCO End Cutting Pliers (Tang Kakatua)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)250
FinishPolish
Material (Handle)Plastic coating
Tip Width (mm)24
Cutting Capacity, Soft Wire (Φmm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The long handle and small head make it easy to apply force.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan