ESCO # 320X25mm 3mm Axis Buff with Abrasive Material

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Height (mm)8
Diameter (φmm)25
Abrasive Grain Size#320
Maximum Rotation Speed (rpm)5000
Shank Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan