ESCO 25X64mm Brass Tag Blank

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Thickness (mm)1
Size (mm)25x64
Hole Diameter (φmm)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan