ENTEC High Pack Square Type

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
MaterialBody: Polypropylene, Lid: EVA resin
ShapeSquare
Height (mm)80
Capacity (ml)500
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
MicrowaveO (excluding lid)
Outer Dimensions (mm)117x84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide variety of sizes and versatility.
A convenient storage container with visible contents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan