ENTEC Spoon Trytan Chinese (Sendok Bebek)

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Width (mm)44
Overall Length (mm)158
TKG Part No.9-2393-1201
TKG Part No. (2017)6-2186-1401

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The clear range makes the ingredients and soup stand out. 44 x 158 Ideal for cold bite hors d'oeuvres.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan