ENTEC Pbt Astragalus

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
MaterialPBT
ColorBlack
Overall Length (mm)158
Heat Resistance Temperature (°C)120
TKG Part No.9-2393-1503
TKG Part No. (2017)6-2186-0903

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan