EMPEX INSTRUMENTS Ultimate Max 4500

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-30~+80
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Accuracy (%)Within ± 5; ± 20m
Altitude (m)(Maximum) Measurable up to 4.500/1 scale 50
Main Unit Dimensions (mm)Approx. 66x68x25
Material (Outer Frame)ABS
Measuring Range (hPA)(Measurement range) 580-1040/1 scale 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can measure up to 4.500m.
Easy-to-read analog altitude and barometer.
Thin and compact.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan