ELPA (Asahi Electric) Candle Sphere

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)53
Rated Voltage (V)100
Bulb ShapeCandle sphere
Power Consumption Rated (W)5
BolsterE12
Rated Lifetime (hour)About 3000
Types of Light BulbIncandescent light bulb
Valve Diameter (Φmm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a candle flame shape and is suitable for candle lights and votive candles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan