ELPA (Asahi Electric) Middle Panel Ball

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
ColorClear
Overall Length (mm)33
Rated Voltage (V)30
Bulb ShapeMiddle panel ball
Power Consumption Rated (W)2
BolsterE12
Rated Lifetime (hour)About 3000
Types of Light BulbIncandescent light bulb
Valve Diameter (Φmm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For fire alarms Mainly used for fire alarms as disaster prevention equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan