ELPA (Asahi Electric) Mini Ref Sphere 25W

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)68
Rated Voltage (V)110
Bulb ShapeMini ref sphere
Power Consumption Rated (W)25
BolsterE17
Glass ColorFrost
Rated Lifetime (hour)About 1500
Types of Light BulbIncandescent light bulb
Valve Diameter (Φmm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for mini-ref ball interior decoration lighting, store displays, etc.
Small type reflective light bulb. Suitable for spotlights, stands and displays.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan