ELPA (Asahi Electric) Small Round Sphere

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
ColorClear
Overall Length (mm)48
Rated Voltage (V)110
Bulb ShapeSmall round ball
Power Consumption Rated (W)20
BolsterE17
Rated Lifetime (hour)About 2000
Types of Light BulbIncandescent light bulb
Valve Diameter (Φmm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A light bulb suitable for signboards and decorative lighting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan