Elleair Tisu Toilet Roll Gambar Daun

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Material100% Pulp
ColorWhite
TypeDouble
Width (mm)114
SeriesEliere
ClassificationWith core
Color (Pattern)Leaf print
FragranceRefreshing green scent
Length (m)25
Number of Ply2
Where to UseToilet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Casually elegant, a gentle leaf pattern print. A refreshing green scent.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan