Edogawa Bussan Push Type Rice Ball Mold No Stick

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Heat Resistance Temperature (°C)110
Dimensions (mm)89x45x170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the rice grains do not stick to each other, the rice balls can be easily removed and the care after use is easy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan