EBM Brush Wide Packing (Sikat Industri)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Material100% Packing
Overall Length (mm)390
AS ONE Part Number64-4057-28
Maker Part Number6947000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a hose attachment port, so you can wash while running water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan