EBM Brush Nylon (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialHair = PVC, stand = natural wood
Width (mm)200
AS ONE Part Number64-4057-44
Bristle Length (mm)30
Maker Part Number6985300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
W fiber scrapes dirt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan