EBM Canned Carry

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Maker Part Number8489300
Maximum Load (kg)60
Effective Internal Dimensions (mm)240x240xH105(Φ275)
Caster Type/Size (mm)Nylon Φ50 (Freex4, with 2 stoppers)
Dimensions (mm)260x260xH135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A plastic carry on which a square can and a round pail can be placed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan