EBM Miyajima Beechwood

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Width (mm)78
Overall Length (cm)24
Maker Part Number514400
Tip Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan