DRC (DIRTFREAK) Motorcycle Suspension Tools Pro Tire Lever (Perkakas Perawatan Motor)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The wide spoon area is designed at an angle suitable for tire replacement work. The grip part is designed to be easy to grip, and comes in two sizes, 260 mm and 230 mm in length.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan