DLAB Mini Centrifuge Series Benchtop Type

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Size (mm)160x170x122
AS ONE Part Number3-7014-21
Included AccessoriesRotor (A08-2, A02-PCR8 1 each), Adapter (SA02P2, SA05P2 8 each)
MotorBrush motor
Power Input (V)AC100~240 50/60Hz1A
Centrifugal Acceleration2680G (maximum)
Maximum Rotation Speed (rpm)7000
Power Cable (m)1.8 (2P plug)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quiet type with operating noise of 45 dB or less. Accelerate and stop in seconds. It is a safety design that automatically stops when the lid is opened. Uses a highly safe lid mechanism

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait