DBLTACT Slide Buckle Belt

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorBlack
Width (mm)48
AS ONE Part Number64-5133-47
Effective Dimension (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3mm thick! Tough and thick work belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan