DAIM Rain Guard Sheet for Vegetable Garden

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene
ColorTransparent
Thickness (mm)0.05
Length (m)5
Width (m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a rain shield sheet when connecting vegetable garden arch pipes and joint pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan