DAIM Multi-Weight Water Injection Type

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene, polyethylene, PVC
ColorGreen
Standard6L
Dimensions (WxH) (mm)250x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a weight. It is a water injection type and can be stored compactly when not in use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan