CP CHEMICAL Range Compatible Dombli

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialLow expanded polystyrene (with PP)
ColorWhite
Height (mm)68
Product TypeBody
Diameter (φmm)160
Cold and Heat Resistant Temperature (°C)About -30 to 110
Size (Diameter x Height) (mm)About 160x68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a disposable bowl compatible with microwave ovens.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan