CAPTAIN STAG Container Box No.75 (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorBlack
Capacity (L)75
Container TypeBox type
Dimensions (mm)716x425x323
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)375
Effective Internal Dimensions/Height (mm)300
Effective Internal Dimensions/Width (mm)630
LidYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Neatly stored according to the purpose. Store camping equipment, tools, equipment, etc. With convenient scale.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan