CAPTAIN STAG Container Box No.13 (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorBlack
Capacity (L)13
Container TypeBox type
Dimensions (mm)447x297x162
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)255
Effective Internal Dimensions/Height (mm)140
Effective Internal Dimensions/Width (mm)375
LidYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan