CAPTAIN STAG Junior Mini Scoop Sword Type

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorClear pink
Heat Resistance Temperature (°C)100
Minimum Allowable Temperature (°C)-20
Dimensions (mm)175xtotal length 445

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan