TIGON Road Blower

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)860x550x1400
Power (HP)5.5-6.5
Pressure (PA)1710
Blade (inch)20
Flow (m³/hour)12250
Noise (dBA)95
Speed (rpm)3600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan