TIGON Ring Bender

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)960x760x800
Rated Voltage (V)380
Power (kW)4
Maximum (mm)28
Motor Speed (rpm)1440
Speed (rpm)20
Working SpeedScrew Theread Steel : Ø 18 – 32, Ø 18 – 28, Ø 28 – 26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan