TIGON Binding Related Rebar Tying Machine (Bagian Pengikat Pemindahan)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)515x415x150
Voltage (V)14.4
StandardISO9001:2015
Charging TimeQuick Charge 40 Mins / Standard 1.5 hrs
Battery ModelLi-ON Battery
Battery Number2
Knot Marking Time (s)0.8
Ties per ChargeMore than 1000 times
Wire Diameter (mm)0.8
Wire Length (m)More than 160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan