Bcross Loading Belt 5m Ratchet Type

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Length (m)5
Load Capacity (N)980
Breaking Load (N)6860
Belt (Width x Thickness) (mm)24x1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ratchet type for easy tightening.
Easy and reliable tightening and bundling.
It is soft and does not easily damage fixed objects.
For preventing cargo collapse and fixing cargo to be carried.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan