Asaka Industrial FG Deep Hand Plus Cup

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
MaterialPP
Width (mm)120
ShapeRound (large)
Overall Length (mm)330
Depth (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is made of resin, it does not rust and is a very light scoop.
Because it is a deep type, you can scoop a lot at once.
For adding soil to planters and scooping soil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan