ANEX Socket Adapter for Short Bit

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Size1/4\" socket adapter
Overall Length (mm)30
Hex Width Across (mm)6.35
TRUSCO Number493-6086

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan