Amano For Id/Ic Card

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
MaterialMade of resin
ColorWhite
Length (mm)32
Width (mm)101
Height (mm)683
AS ONE Part Number65-0374-41
File Capacity20 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A rack exclusively for ID/IC cards. It cannot be used for time cards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait