ALPSystems Single Core Patch Cord (Kabel Jumper Serat Optik)

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp569.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Diameter (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-core and 2-core glasses cord with connector.
Abundant inventory from 1M to 50M.
RoHS compliant.
ECO (UL1666/LSZH).
Dual is also possible by attaching a clip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait