ALPSystems 4-Core Fo Cord with One End SC Connector

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp809.900
Spesifikasi
ColorYellow
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ModeSM
Diameter (mm)1.5x2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4-core tape cord.
With one-end connector.
Abundant inventory from 1M to 10M.
RoHS compliant.
ECO (UL1666/LSZH).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait