ADVANTEC Disposable Membrane Filter Unit Dismic 13JP

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Material(Membrane filter) PTFE, (Housing) Polypropylene
Shape(IN) Female luer lock, (OUT) Male luer slip
Maximum Operating Pressure (MPa)0.51
AS ONE Part Number63-1237-13
Maximum Operating Temperature (°C)60
Effective Filtration Area (cm²)0.9
Pore Diameter (µm)0.5
Proper solutionOrganic solvent-based
Residual Liquid Volume (mL)0.03 or less
SterilizingNon-sterile (autoclavable)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan