3M Reflective Tape Standard 25mmx1m (Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
ColorWhite
Tape Width (mm)25
Tape Length (m)1
Tape Thickness (mm)0.18
FeatureReflection
Main applicationFor display and safety
TRUSCO Number795-7840

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan