ESCO Spray Bottle (Botol Semprot Lab)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
MaterialPET
Capacity (ml)112
Dimensions (Diameter x Length) (mm)40.8x108.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An environmentally friendly and convenient spray-type PET bottle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait