ESCO 540X400mm Droplet Infection Prevention Partition Desktop Type

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
MaterialPolycarbonate
ColorTransparent
AS ONE Part Number64-7967-30
Wall Thickness (mm)2
Dimensions (mm)400x78x540

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Desktop partition

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait