ESCO Cable Ties 3.6x150mm (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
ColorGreen
Width (mm)3.6
Thickness (mm)1.3
Overall Length (mm)150
AS ONE Part Number64-7859-63
Maximum Diameter (Φmm)39
Operating Temperature Range (°C)-40~85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan